Motion
BULK-RS-P60-17

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-P60-17

Caoutchouc de scellement américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chute, polyuréthane, uréthane, PU -
N° D’ARTICLE MI11456531
N° MFRBULK-RS-P60-17
Price$733.92/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-P60-17

Caoutchouc de scellement américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chute, polyuréthane, uréthane, PU -
N° D’ARTICLE MI11456531
N° MFRBULK-RS-P60-17
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
Price$733.92/each

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    4.5
  • Longueur
    36 po.
  • Résistance à la traction
    3,000 psi
  • Épaisseur
    1/8 po.
  • Largeur
    36 po.

Details

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Couleur
    Ambre
  • Ensemble de compression
    0.25
  • Densité
    1.25 g/cm3
  • Duromètre
    60A
  • Grade
    Haute résistance
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Forme
    Feuille
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    -20° à 180° F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.017 po à +0.017 po)

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE CAOUTCHOUC POLYURÉTHANE BULK-RS-P60-17
  • Le polyuréthane a une résistance à la traction, une résistance aux déchirures et des qualités d’absorption des chocs exceptionnelles
  • Il est beaucoup plus résistant que les matériaux en caoutchouc comparables et est souvent utilisé pour les applications à haute tension et à forte usure.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté