Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre3 po
- Diamètre du tampon3 po
- Diamètre de la roue3 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Type d’abrasifFinition torsadée
- ApplicationPonçage
- Type de revêtementEnduit
- CouleurOrange
- Numéro de grain50
- Quantité de colis du fabricant50.000
- Numéro de stock du fabricant04C305
- Numéro CUP du fabricant662980836477
- Rpm max.28000
- Type de montageTR
- Quantité du colis50.000
- CUP_NON662980836477
Aperçu
- Le grain est imprimé au dos pour plus de commodité
- Taux de retrait extrêmement agressif pour réduire la durée du cycle
- La plus longue durée de vie de l’industrie pour réduire vos besoins en matière d’inventaire
- Comprend le mélange de grains abrasifs en céramique haute performance exclusif à Walter, la technologie Cyclone.