Motion
05F105 1 5/16" X 1" DEPTH, ICECUT

WALTER SURFACE TECH
05F105 1 5/16" X 1" DEPTH, ICECUT

05F105 1 5/16" X 1" DEPTH, ICECUT
N° D’ARTICLE MI11458189
N° MFR05F105 1 5/16" X 1" DEPTH, ICECUT
Prix158.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
05F105 1 5/16" X 1" DEPTH, ICECUT

05F105 1 5/16" X 1" DEPTH, ICECUT
N° D’ARTICLE MI11458189
N° MFR05F105 1 5/16" X 1" DEPTH, ICECUT
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
Prix158.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    1-5/16 po
  • Profondeur de coupe
    1 po
  • Longueur totale
    2.4213 po
  • Comparaison du diamètre de la broche pilote
    0.25 po

Détails

  • Direction de coupe
    Dans le sens horaire
  • Revêtement de finition
    AlCrN
  • Compatibilité avec la perceuse magnétique
    Oui
  • Matériel
    HSS+AL
  • Qualité du matériel
    M2Al
  • Nombre de plats
    2 Ballerines
  • Nombre de dents
    8
  • Compatibilité des broches pilotes
    Oui
  • Série
    COUPE-GOUGES ANNULAIRES À COUPE À LA GLACE
  • Type de tige
    Universelle
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Dents empilées
    Non

Aperçu

Description du fabricant
05F105 1 5/16" X 1" DEPTH, ICECUT
  • Les nouveaux gouges annulaires ICECUT sont recouvertes d’un mélange exclusif de chrome et d’aluminium (AICrN) et sont conçues pour être utilisées là où les lubrifiants ne sont pas autorisés ou problématiques à appliquer. Cette nouvelle technologie surpasse toutes les gouges à revêtement en titane (TiN) ou en titane-aluminium (TiAIN). En incorporant un mélange de chrome et d’aluminium dans le revêtement. Les gouges annulaires Walter ICECUT peuvent résister à des températures supérieures d’au moins 200 degrés Celsius et produire moins de chaleur qu’une gouge TiAIN conventionnelle. Ce revêtement exclusif rend l’ICECUT plus résistant aux contraintes plus élevées sous charge et aux chocs instantanés.