Motion
07K322 4-1/4 PO X 2 PO X 5/8 PO - 11 DEUX-EN-UN

WALTER SURFACE TECH
07K322 4-1/4" X 2" X 5/8"-11 TWO-IN-ONE

TAMBOUR DEUX EN UN 4-1/4 X 2 X 5/8 - 11 PO
N° D’ARTICLE MI11458369
N° MFR07K322 4-1/4" X 2" X 5/8"-11 TWO-IN-ONE
Prix74.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
07K322 4-1/4" X 2" X 5/8"-11 TWO-IN-ONE

TAMBOUR DEUX EN UN 4-1/4 X 2 X 5/8 - 11 PO
N° D’ARTICLE MI11458369
N° MFR07K322 4-1/4" X 2" X 5/8"-11 TWO-IN-ONE
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
Prix74.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    4-1/4 po
  • Largeur de la brosse
    2 po
  • Diamètre du trou central
    5/8-11 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Fût
  • Numéro CUP du fabricant
    662980070628
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    662980070628

Aperçu

Description du fabricant
07K322 4-1/4 PO X 2 PO X 5/8 PO - 11 DEUX-EN-UN
  • Combinez deux étapes de finition en une seule; Fabriqué à partir de tissu abrasif revêtu et de lambeaux BLENDEX; Pour une utilisation sur : aluminium, acier inoxydable, acier; Excellent autour du tambour de finition; Produit une finition satinée;