Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre1-1/8 po
- Longueur totale2 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture0.9055 po
- Diamètre de l’arbre non fileté1/4 po
Détails
- MariéNon mêlé
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Torsade standard
- Soies évaséesNon
- Numéro CUP du fabricant662980342084
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageArborescence
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationÀ utiliser sur : l’acier
- TypeDroit
- CUP_NON662980342084
Aperçu
- Les brosses métalliques ALLSTEEL de , sont conçues pour offrir une valeur exceptionnelle et des performances de nettoyage de surface constantes et fiables sur une variété de métaux. Grâce à un processus de fabrication rigoureux et contrôlé, les brosses ALLSTEEL s’équilibrent parfaitement et présentent un nombre de fils identique pour assurer un brossage sans vibrations. Disponible dans une variété de formes et de tailles.