Motion
BROSSE DE ROUE À NŒUD MONTÉE DE 09C130 2-3/4 PO

WALTER SURFACE TECH
09C130 2-3/4" MOUNTEDKNOT WHEEL BRUSH

BROSSE À ROUES À NŒUD MTD ALLSTEEL 2-3/4 PO
N° D’ARTICLE MI11458457
N° MFR09C130 2-3/4" MOUNTEDKNOT WHEEL BRUSH
Prix13.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
09C130 2-3/4" MOUNTEDKNOT WHEEL BRUSH

BROSSE À ROUES À NŒUD MTD ALLSTEEL 2-3/4 PO
N° D’ARTICLE MI11458457
N° MFR09C130 2-3/4" MOUNTEDKNOT WHEEL BRUSH
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
Prix13.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre
    2-3/4 po
  • Longueur totale
    0.8 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    0.5906 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    1/4 po

Détails

  • Marié
    Non mêlé
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Torsade standard
  • Soies évasées
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662980827871
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arborescence
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    À utiliser sur : l’acier
  • Type
    Roue
  • CUP_NON
    662980827871

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE DE ROUE À NŒUD MONTÉE DE 09C130 2-3/4 PO
  • Les brosses métalliques ALLSTEEL de , sont conçues pour offrir une valeur exceptionnelle et des performances de nettoyage de surface constantes et fiables sur une variété de métaux. Grâce à un processus de fabrication rigoureux et contrôlé, les brosses ALLSTEEL s’équilibrent parfaitement et présentent un nombre de fils identique pour assurer un brossage sans vibrations. Disponible dans une variété de formes et de tailles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté