Motion
BROSSE À ROUE MTD 09C175 3 PO - ACIER INOXYDABLE - WALTER

WALTER SURFACE TECH
09C175 3" MTD WHEEL BRUSH - S/S - WALTER

BROSSE À ROUE MTD ALLSTEEL 3 PO ACIER INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI11458461
N° MFR09C175 3" MTD WHEEL BRUSH - S/S - WALTER
Prix16.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
09C175 3" MTD WHEEL BRUSH - S/S - WALTER

BROSSE À ROUE MTD ALLSTEEL 3 PO ACIER INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI11458461
N° MFR09C175 3" MTD WHEEL BRUSH - S/S - WALTER
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
Prix16.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0118 po
  • Diamètre
    3 po
  • Longueur totale
    1 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    0.7874 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    1/4 po

Détails

  • Marié
    Non mêlé
  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Soies évasées
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662980722589
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de montage
    Arborescence
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Type
    Roue
  • CUP_NON
    662980722589

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À ROUE MTD 09C175 3 PO - ACIER INOXYDABLE - WALTER
  • Fil de haute qualité; équilibre parfait et nombre de fils uniforme; brosses en acier inoxydable fabriquées avec un fil en acier inoxydable de grade 304 ; garantie de ne pas contaminer votre pièce; moyeux à code de couleur pour une identification facile : gris foncé = acier au carbone; blanc = acier inoxydable; les brosses en acier inoxydable ALLSTEEL . sont conçues pour offrir une valeur exceptionnelle et un rendement de nettoyage de surface uniforme et fiable sur une variété de métaux. Grâce à un processus de fabrication rigoureux et contrôlé, les brosses ALLSTEEL s’équilibrent parfaitement et présentent un nombre de fils identique pour assurer un brossage sans vibrations. Disponible dans une variété de formes et de tailles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté