Motion
09G102
REVITALISANT DE SURFACE SPINLOCK 2 dans DISC COARSE PK 25
N° D’ARTICLE MI11458491
N° MFR09G102
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
REVITALISANT DE SURFACE SPINLOCK 2 dans DISC COARSE PK 25
N° D’ARTICLE MI11458491
N° MFR09G102
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Conditionnement de surface non tissée
  • Type d’abrasif
    Disque
  • Application
    Finition
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur du disque
    Havane
  • Flexible
    Non
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    25.000
  • Numéro de stock du fabricant
    09G102
  • Numéro CUP du fabricant
    662980423745
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    À visser
  • Quantité du colis
    25.000
  • CUP_NON
    662980423745

Aperçu

Description du fabricant
REVITALISATION DE SURFACE À VERROU TOURNANT DE 09G102 2 PO-
  • Excellent pour travailler dans des endroits confinés ; Longue durée de vie ; Construction non tissée conforme à la pièce ; Bouton inTR en plastique pour un montage rapide ; Produit une finition de surface uniforme ; Pour l'ébarbage, les finitions décoratives, les travaux de finition ; À utiliser avec les tampons d'appui TWIST ; Pour : tous les métaux ;

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté