Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Poids0.09 lb
- Roue Diamètre5 po
- Roue Épaisseur3/64 po
Détails
- ApplicationCoupe haute performance
- Type d’arbreDroit
- Type de pièce jointeÀ visser
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionDisque de coupe pour acier inoxydable
- À utiliser avecMeuleuse d’angle
- GradeA-60-SS-ZIP
- Numéro de grain60
- Code d’harmonisation6804.22.0000
- Numéro CUP du fabricant662980216217
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.12200 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis5.000
- Type de renforcementFibre de verre renforcée
- Type de roue1
Aperçu
- Garantie de ne pas contaminer l’acier inoxydable sans Fe-S-CL; Coupe le refroidisseur; Coupe plus rapidement; Coupe plus librement; La meule de coupe ZIP en acier inoxydable est exempte de fer, de soufre et de chlore, garantissant de ne pas contaminer l’acier inoxydable ou d’autres aciers alliés au nickel. Ces meules tronçonneuses extra minces sont conçues pour couper rapidement et refroidir, tout en offrant un fini sans bavure, ce qui en fait l’un des meilleurs produits de la famille de produits ZIP.