Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Poids0.075 lb
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur3/64 po
Détails
- ApplicationCouper le laiton titane
- Type d’arbreDroit
- Type de pièce jointeÀ visser
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionDisque de coupe Laiton titane
- À utiliser avecMeuleuse d’angle
- GradeC-60-ZIPT
- Numéro de grain60
- Code d’harmonisation6804.22.0000
- Numéro CUP du fabricant662980602157
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.13300 tr/min
- Type de minérauxCarbure de silicone
- Quantité du colis5.000
- Type de renforcementFibre de verre renforcée
- Type de roue1
Aperçu
- Performance de coupe optimale en titane et laiton; formulation unique qui empêche le métal de surchauffer; Pour une utilisation sur : laiton, titane, alliages; Pour la meilleure solution lors du travail avec des matériaux en titane et laiton, faites confiance au nouveau ZIP TiTAN. Il coupe le titane et le laiton sans surchauffer ces métaux, préservant les propriétés mécaniques et l’intégrité de la surface du matériau coupé. Obtenez plus de coupes par roue et des coupes plus rapides et plus libres avec ZIP TiTAN.