Motion
ROUES TITANES À GLISSIÈRE 11H062 6X3/64

WALTER SURFACE TECH
11H062 6X3/64 ZIP TITAN WHEELS

ROUE TITAN À GLISSIÈRE 6 X 3/64 PQT 25
N° D’ARTICLE MI11458512
N° MFR11H062 6X3/64 ZIP TITAN WHEELS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
11H062 6X3/64 ZIP TITAN WHEELS

ROUE TITAN À GLISSIÈRE 6 X 3/64 PQT 25
N° D’ARTICLE MI11458512
N° MFR11H062 6X3/64 ZIP TITAN WHEELS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids
    0.128 lb
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    3/64 po

Détails

  • Application
    Couper le laiton titane
  • Type d’arbre
    Droit
  • Type de pièce jointe
    À visser
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Disque de coupe Laiton titane
  • À utiliser avec
    Meuleuse d’angle
  • Grade
    C-36-ZIPT
  • Numéro de grain
    36
  • Code d’harmonisation
    6804.22.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    662980023006
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • Type de minéraux
    Carbure de silicone
  • Quantité du colis
    25.000
  • Type de renforcement
    Fibre de verre renforcée
  • CUP_NON
    662980023006
  • Type de roue
    1

Aperçu

Description du fabricant
ROUES TITANES À GLISSIÈRE 11H062 6X3/64
  • Performance de coupe optimale en titane et laiton; formulation unique qui empêche le métal de surchauffer; Pour une utilisation sur : laiton, titane, alliages; Pour la meilleure solution lors du travail avec des matériaux en titane et laiton, faites confiance au nouveau ZIP TiTAN. Il coupe le titane et le laiton sans surchauffer ces métaux, préservant les propriétés mécaniques et l’intégrité de la surface du matériau coupé. Obtenez plus de coupes par roue et des coupes plus rapides et plus libres avec ZIP TiTAN.