Motion
12D003
POINT DE MONTAGE A-1 INOX
N° D’ARTICLE MI11458603
N° MFR12D003
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
POINT DE MONTAGE A-1 INOX
N° D’ARTICLE MI11458603
N° MFR12D003
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/4 po
  • Épaisseur de la tête
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Type de cautionnement
    Résine
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro de stock du fabricant
    12D003
  • Numéro CUP du fabricant
    662980747841
  • Matériel
    Grains abrasifs
  • Rpm max.
    19800 tr/min
  • Quantité du colis
    1.000
  • Forme de la pointe
    A1
  • CUP_NON
    662980747841

Aperçu

Description du fabricant
POINT DE MONTAGE/INOX 12D003 A-1
  • Fabriqué à partir du grain le plus fin; équilibre parfait; sans vibrations; pour utilisation sur : acier inoxydable; pour ajustement et agrandissement. Ces points montés sont parfaits pour la finition des travaux dans les espaces confinés. Ils sont fabriqués à partir de grains abrasifs de la meilleure qualité, et chacun est parfaitement équilibré pour minimiser les vibrations.