Motion
12D808
W-222 POINT D’INOX À CE JOUR
N° D’ARTICLE MI11458607
N° MFR12D808
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
W-222 POINT D’INOX À CE JOUR
N° D’ARTICLE MI11458607
N° MFR12D808
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1 po
  • Épaisseur de la tête
    2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Type de cautionnement
    Résine
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro de stock du fabricant
    12D808
  • Numéro CUP du fabricant
    662980825723
  • Matériel
    Grains abrasifs
  • Rpm max.
    15900 tr/min
  • Quantité du colis
    1.000
  • Forme de la pointe
    W222
  • CUP_NON
    662980825723

Aperçu

Description du fabricant
12D808 W-222 POINT/INOX MTD
  • Fabriqué à partir du grain le plus fin; équilibre parfait; sans vibrations; pour utilisation sur : acier inoxydable; pour ajustement et agrandissement. Ces points montés sont parfaits pour la finition des travaux dans les espaces confinés. Ils sont fabriqués à partir de grains abrasifs de la meilleure qualité, et chacun est parfaitement équilibré pour minimiser les vibrations.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté