Motion
12D821
W-225 MTD POINTE ACIER ROBUSTE
N° D’ARTICLE MI11458608
N° MFR12D821
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
W-225 MTD POINTE ACIER ROBUSTE
N° D’ARTICLE MI11458608
N° MFR12D821
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1-1/4 po
  • Épaisseur de la tête
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    12D821
  • Numéro CUP du fabricant
    662980787465
  • Matériel
    Grains abrasifs
  • Rpm max.
    30560 tr/min
  • Quantité du colis
    1.000
  • Forme de la pointe
    W225
  • CUP_NON
    662980787465

Aperçu

Description du fabricant
12D821 W-225 MTD POINTE/ACIER ROBUSTE
  • Fabriqué à partir du grain le plus fin; équilibre parfait; sans vibrations; pour utilisation sur : acier inoxydable; pour ajustement et agrandissement. Ces points montés sont parfaits pour la finition des travaux dans les espaces confinés. Ils sont fabriqués à partir de grains abrasifs de la meilleure qualité, et chacun est parfaitement équilibré pour minimiser les vibrations.