Motion
13B075
BROSSE DE MEULEUSE D’ÉTABLI 7 PO X 3/4 PO
N° D’ARTICLE MI11458611
N° MFR13B075
Prix43.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BROSSE DE MEULEUSE D’ÉTABLI 7 PO X 3/4 PO
N° D’ARTICLE MI11458611
N° MFR13B075
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
Prix43.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0118 po
  • Diamètre
    7 po
  • Longueur totale
    7.2 po
  • Longueur de la garniture
    1.1417 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    1/2 po à 1-1/4 po

Détails

  • Marié
    Non mêlé
  • Matériau de la soie
    Acier à outils
  • Type de soie
    sertie
  • Numéro de stock du fabricant
    13B075
  • Numéro CUP du fabricant
    662980736081
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Bague de réducteur
  • Type de produit
    Brosses à disque
  • Spécification
    Pour le retrait et l’ébavurage
  • CUP_NON
    662980736081

Aperçu

Description du fabricant
BROSSES DE MEULEUSE D’ÉTABLI 13B075 7 PO, LARGEUR DE 3/4 PO