Motion
15V524V
Disque de ponçage à étape rapide WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 5 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en tissu, grain 240 , couleur verte
N° D’ARTICLE MI11458778
N° MFR15V524V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage à étape rapide WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 5 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en tissu, grain 240 , couleur verte
N° D’ARTICLE MI11458778
N° MFR15V524V
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du tampon
    5 po
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Disque abrasif
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de grain
    240
  • Quantité de colis du fabricant
    5.000
  • Numéro de stock du fabricant
    15V524V
  • Numéro CUP du fabricant
    662980054574
  • Rpm max.
    6150
  • Type de montage
    À visser
  • Quantité du colis
    5.000

Aperçu

Description du fabricant
15V524V QUICK STEP XX 240 GRAINS 5 PO, 5 (104
  • Agent de refroidissement
  • Très longue durée de vieProduits auto-affûtés de qualité supérieure
  • Taux de retrait ultra-élevé

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté