Spécifications
Dimensions
- Allongement6
- Longueur12 po.
- Résistance à la traction3,000 psi
- Épaisseur3/4 po.
- Largeur12 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- CouleurHavane
- Ensemble de compression0.25
- Densité1.05 g/cm3
- Duromètre40A
- GradeStandard
- MatérielCaoutchouc naturel
- FormeFeuille
- Résistance à la déchirureLisse
- Plage de température-45° à 200° F
- TextureLisse
- Tolérance d’épaisseur(-0.059 po à +0.059 po)
Aperçu
Description du fabricant
FEUILLE DE CAOUTCHOUC NATUREL BULK-RS-NAT40-240 N
- Le caoutchouc naturel est robuste, résistant à l’abrasion et le plus élastique de tous les matériaux en caoutchouc.