Motion
BULK-RS-NFR60-66

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-NFR60-66

Caoutchouc d’étanchéité américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, caoutchouc néoprène, néoprène, CR, chloroprène, renforcé de tissu, renforcé de tissu, caoutchouc renforcé de tissu, caoutchouc renforcé de tissu, caoutchouc en néoprène renforcé de tissu, caoutchouc en néoprène renforcé de tissu, caoutchouc en néoprène renforcé de tissu -
N° D’ARTICLE MI11460239
N° MFRBULK-RS-NFR60-66
Prix1,392.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-NFR60-66

Caoutchouc d’étanchéité américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, caoutchouc néoprène, néoprène, CR, chloroprène, renforcé de tissu, renforcé de tissu, caoutchouc renforcé de tissu, caoutchouc renforcé de tissu, caoutchouc en néoprène renforcé de tissu, caoutchouc en néoprène renforcé de tissu, caoutchouc en néoprène renforcé de tissu -
N° D’ARTICLE MI11460239
N° MFRBULK-RS-NFR60-66
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
Prix1,392.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    3.5
  • Longueur
    10 pi
  • Résistance à la traction
    1,000 psi
  • Épaisseur
    1/8 po.
  • Largeur
    48 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif acrylique
  • Couleur
    Noir
  • Ensemble de compression
    0.33
  • Densité
    1.50 g/cm3
  • Duromètre
    60A
  • Type de tissu
    Polyester - 1 épaisseur (pour le renforcement)
  • Grade
    Tissu renforcé
  • Matériel
    Néoprène
  • Forme
    Rouleau
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    -30° à 250° F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.017 po à +0.017 po)

Aperçu

Description du fabricant
TISSU POLYESTER BULK-RS-NFR60-66 1 PLY-
  • Ces draps sont dotés d’un empiècement en tissu et résistent aux contraintes et aux flexions élevées
  • Ils sont souvent utilisés comme joints de bride, garniture de membrane et dans d'autres applications à forte compression
  • Le néoprène a un bon équilibre de propriétés et convient aux huiles, à l’eau et aux réfrigérants.