Motion
BULK-RS-N70TXT-72

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-N70TXT-72

Caoutchouc d’étanchéité américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, joint, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chute, caoutchouc néoprène, néoprène, CR, chloroprène, caoutchouc texturé, caoutchouc néoprène texturé, néoprène texturé -
N° D’ARTICLE MI11460587
N° MFRBULK-RS-N70TXT-72
Prix650.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-N70TXT-72

Caoutchouc d’étanchéité américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, joint, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chute, caoutchouc néoprène, néoprène, CR, chloroprène, caoutchouc texturé, caoutchouc néoprène texturé, néoprène texturé -
N° D’ARTICLE MI11460587
N° MFRBULK-RS-N70TXT-72
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
Prix650.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    3.5
  • Longueur
    4 pi
  • Résistance à la traction
    1,000 psi
  • Épaisseur
    1/4 po.
  • Largeur
    36 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Couleur
    Noir
  • Ensemble de compression
    0.33
  • Densité
    1.50 g/cm3
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Néoprène
  • Forme
    Rouleau
  • Résistance à la déchirure
    Texturé
  • Plage de température
    -30° à 250° F
  • Texture
    Texturé
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.026 po à +0.026 po)

Aperçu

Description du fabricant
BULK-RS-N70TXT-72 CHIFFON EN NÉOPRÈNE TEXTURÉ
  • Ces feuilles ont une texture croisée qui offre une surface antidérapante
  • Le néoprène a un bon équilibre de propriétés et convient aux huiles, à l’eau et aux réfrigérants.