Spécifications
Dimensions
- Longueur24 po.
- Résistance à la traction9,100 psi
- Épaisseur1-1/4 po.
- Absorption d’eau0.0022
- Largeur12 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéOpaque
- CouleurBlanc
- Densité0.051 lb/po3
- GradeStandard
- Force d’impact1.1 pi-lb/po
- MatérielAcétal
- FormeFeuille
- Plage de température-50° à 180 °F
Aperçu
- Communément appelé copolymère acétal, ce matériau est le plastique le plus facile à machiner, résistant à l’usure et à l’humidité.