Spécifications
Dimensions
- Longueur24 po.
- Résistance à la traction13,500 psi
- Épaisseur3/4 po.
- Absorption d’eau0.002
- Largeur3 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéOpaque
- CouleurBeige
- Densité0.047 lb/po3
- GradeStandard
- Force d’impact1.0 pi-lb/po
- MatérielPEEK
- FormeBarre
- Plage de température-20° à 480 °F
Aperçu
- PEEK est un matériau haute performance offrant une résistance exceptionnelle aux produits chimiques agressifs
- Il a également une excellente résistance et peut résister à des températures élevées.