Spécifications
Dimensions
- Longueur6 po.
- Résistance à la traction10,000 psi
- Épaisseur1/2 po.
- Absorption d’eau0.02
- Largeur6 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéOpaque
- CouleurBrun
- Densité0.049 lb/po3
- GradeStandard
- Force d’impact1.7 pi-lb/po
- MatérielGarolite CE
- FormeFeuille
- Plage de température250 °F
Aperçu
- Coton laminé avec une résine phénolique
- CE est un choix économique avec une résistance modérée aux chocs.