Motion
BULK-CS-GCE-186

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CS-GCE-186

USA Sealing CE, toile phénolique, MIL-I-24768/14, FBG, Garolite, phénolique, Bakelite, Micarta, composite, stratifié, thermodurci -
N° D’ARTICLE MI11467479
N° MFRBULK-CS-GCE-186
Prix463.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CS-GCE-186

USA Sealing CE, toile phénolique, MIL-I-24768/14, FBG, Garolite, phénolique, Bakelite, Micarta, composite, stratifié, thermodurci -
N° D’ARTICLE MI11467479
N° MFRBULK-CS-GCE-186
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
Prix463.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 po.
  • Résistance à la traction
    10,000 psi
  • Épaisseur
    3/16 po.
  • Absorption d’eau
    0.02
  • Largeur
    36 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Brun
  • Densité
    0.049 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    1.7 pi-lb/po
  • Matériel
    Garolite CE
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    250 °F

Aperçu

Description du fabricant
BULK-CS-GCE-186 CE GAROLITE SHEET - 3/16
  • Coton laminé avec une résine phénolique
  • CE est un choix économique avec une résistance modérée aux chocs.