Motion
BULK-CS-GG11-174

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CS-GG11-174

É.-U. Scellant G-11, G11, époxyde de verre, MIL-I-24768/3, GEB, Garolite, phénolique, Bakelite, Micarta, composite, stratifié, Thermoset -
N° D’ARTICLE MI11468020
N° MFRBULK-CS-GG11-174
Prix1,216.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CS-GG11-174

É.-U. Scellant G-11, G11, époxyde de verre, MIL-I-24768/3, GEB, Garolite, phénolique, Bakelite, Micarta, composite, stratifié, Thermoset -
N° D’ARTICLE MI11468020
N° MFRBULK-CS-GG11-174
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
Votre prix1,216.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 po.
  • Résistance à la traction
    37,000 psi
  • Épaisseur
    1/4 po.
  • Absorption d’eau
    0.005
  • Largeur
    48 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Vert
  • Densité
    0.066 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    12.0 pi-lb/po
  • Matériel
    Garolite G-11
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    300 °F

Aperçu

Description du fabricant
BULK-CS-GG11-174 G-11 FEUILLE DE GAROLITE - 1
  • Tissu de verre laminé avec une résine phénolique haute température
  • Le G-11 est le grade le plus solide de Garolite, peut résister à des températures élevées et possède d’excellentes propriétés d’isolation électrique.