Motion
BULK-CR-GFR4-54

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CR-GFR4-54

Scellement USA G-10/FR4, G-10, G10, FR-4, FR4, époxy de verre, MIL-I-24768/27, GEE-F, Garolite, phénolique, Bakelite, Micarta, composite, stratifié, thermodurci -
N° D’ARTICLE MI11468151
N° MFRBULK-CR-GFR4-54
Prix42.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CR-GFR4-54

Scellement USA G-10/FR4, G-10, G10, FR-4, FR4, époxy de verre, MIL-I-24768/27, GEE-F, Garolite, phénolique, Bakelite, Micarta, composite, stratifié, thermodurci -
N° D’ARTICLE MI11468151
N° MFRBULK-CR-GFR4-54
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
Prix42.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/16 po.
  • Longueur
    4 pi
  • Résistance à la traction
    38,000 psi
  • Absorption d’eau
    0.0015

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Densité
    0.072 lb/po3
  • Caractéristiques et avantages
    • Tissu de verre laminé avec une résine époxy ignifuge • Le G-10/FR4 est résistant, usinable, résistant à l’humidité, isolant électrique et ignifuge.
  • Force d’impact
    14.0 pi-lb/po
  • Tolérance de longueur
    Surdimensionné
  • Matériel
    G-10/FR4 Garolite
  • Forme
    Tige
  • Plage de température
    280° F

Aperçu

Description du fabricant
BULK-CR-GFR4-54 G-10/FR4 TIGE DE GAROLITE -
  • Tissu de verre laminé avec une résine époxyde ignifuge
  • Le G-10/FR4 est solide, usinable, résistant à l’humidité, isolant électrique et ignifuge.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif