Spécifications
Dimensions
- Diamètre3/4 po.
- Longueur4 pi
- Résistance à la traction38,000 psi
- Absorption d’eau0.0015
Détails
- CouleurJaune
- Densité0.072 lb/po3
- Caractéristiques et avantages• Tissu de verre laminé avec une résine époxy ignifuge • Le G-10/FR4 est résistant, usinable, résistant à l’humidité, isolant électrique et ignifuge.
- Force d’impact14.0 pi-lb/po
- Tolérance de longueurSurdimensionné
- MatérielG-10/FR4 Garolite
- FormeTige
- Plage de température280° F
Aperçu
- Tissu de verre laminé avec une résine époxyde ignifuge
- Le G-10/FR4 est solide, usinable, résistant à l’humidité, isolant électrique et ignifuge.