Motion
BULK-CR-GG10-27

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CR-GG10-27

É.-U. Scellant G-10, G10, époxyde de verre, MIL-I-24768/2, GEE, , Garolite, phénolique, Bakelite, Micarta, composite, stratifié, thermodurci -
N° D’ARTICLE MI11468190
N° MFRBULK-CR-GG10-27
Prix22.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CR-GG10-27

É.-U. Scellant G-10, G10, époxyde de verre, MIL-I-24768/2, GEE, , Garolite, phénolique, Bakelite, Micarta, composite, stratifié, thermodurci -
N° D’ARTICLE MI11468190
N° MFRBULK-CR-GG10-27
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
Prix22.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/4 po.
  • Longueur
    1 pi
  • Résistance à la traction
    40,000 psi
  • Absorption d’eau
    0.0015

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Densité
    0.065 lb/po3
  • Caractéristiques et avantages
    • Tissu de verre laminé avec une résine époxy • Le G-10 est résistant, usinable, résistant à l’humidité et isolant électrique.
  • Force d’impact
    14.0 pi-lb/po
  • Tolérance de longueur
    Surdimensionné
  • Matériel
    G-10 Garolite
  • Forme
    Tige
  • Plage de température
    270°F

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE GAROLITE BULK-CR-GG10-27 G-10 - 1/4"
  • Tissu de verre laminé avec une résine époxy
  • Le G-10 est résistant, usinable, résistant à l’humidité et isolant électrique.