Motion
BULK-RS-E60-449

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-E60-449

Caoutchouc de scellage USA, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-intempéries, joint, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chute, caoutchouc EPDM, EPDM, ERP, EP -
N° D’ARTICLE MI11470853
N° MFRBULK-RS-E60-449
Prix9.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-E60-449

Caoutchouc de scellage USA, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-intempéries, joint, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chute, caoutchouc EPDM, EPDM, ERP, EP -
N° D’ARTICLE MI11470853
N° MFRBULK-RS-E60-449
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
Prix9.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    3.5
  • Longueur
    12 po.
  • Résistance à la traction
    1,000 psi
  • Épaisseur
    3/32 po.
  • Largeur
    6 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Couleur
    Noir
  • Ensemble de compression
    0.33
  • Densité
    1.50 g/cm3
  • Duromètre
    60A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    EPDM
  • Forme
    Feuille
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    -30° à 250° F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.013 po à +0.013 po)

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE CAOUTCHOUC BULK-RS-E60-449 EPDM SANS ADH
  • L’EPDM est idéal pour une utilisation à l’extérieur et offre une excellente résistance aux intempéries
  • Il est particulièrement bien adapté aux applications avec de la vapeur et de l’eau.