Motion
BULK-RS-H40-428

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-H40-428

Caoutchouc d’étanchéité américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-intempéries, joint, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chute, caoutchouc Buna-N, caoutchouc Buna, caoutchouc nitrile, caoutchouc NBR, Buna-N, Buna, nitrile, NBR -
N° D’ARTICLE MI11471291
N° MFRBULK-RS-H40-428
Price 91.71 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-H40-428

Caoutchouc d’étanchéité américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-intempéries, joint, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chute, caoutchouc Buna-N, caoutchouc Buna, caoutchouc nitrile, caoutchouc NBR, Buna-N, Buna, nitrile, NBR -
N° D’ARTICLE MI11471291
N° MFRBULK-RS-H40-428

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 91.71 $/chaque

Specifications

Dimensions

  • Elongation
    3.5
  • Length
    10 ft.
  • Tensile Strength
    1,000 psi
  • Thickness
    3/32 in.
  • Width
    4 in.

Details

  • Backing Type
    Plain
  • Color
    Black
  • Compression Set
    0.33
  • Density
    1.50 g/cm³
  • Durometer
    40A
  • Grade
    Standard
  • Material
    Buna-N
  • Shape
    Strip
  • Tear Strength
    Smooth
  • Temperature Range
    -30° to 250° F
  • Texture
    Smooth
  • Thickness Tolerance
    (-0.013 in. - +0.013 in.)

Overview

Mfr description
BULK-RS-H40-428 BUNA-N RUBBER STRIP NO A
  • Buna-N is ideal for oils, greases, fuels, and petroleum applications
  • It also works well with water and mild chemicals and has excellent physical properties making it tough and durable.

You May Also Like

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Customers Also Bought