Motion
ZUSA-CESR-235

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CESR-235

Mousse d’étanchéité, feuille de mousse, rouleau de mousse, bande de mousse, joint d’étanchéité en mousse, éponge, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, bande éponge, joint éponge, décapant, scellant, amortisseur, coussinage, mousse à cellules écrasées, mousse écrasée, mousse semi-fermée, caoutchouc éponge écrasée, caoutchouc éponge écrasé, caoutchouc éponge semi-fermé, résistant aux intempéries, mousse EPDM, EPDM, PRE, mousse ERP, mousse EP, mousse résistante aux intempéries -
N° D’ARTICLE MI11472383
N° MFRZUSA-CESR-235
Prix93.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CESR-235

Mousse d’étanchéité, feuille de mousse, rouleau de mousse, bande de mousse, joint d’étanchéité en mousse, éponge, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, bande éponge, joint éponge, décapant, scellant, amortisseur, coussinage, mousse à cellules écrasées, mousse écrasée, mousse semi-fermée, caoutchouc éponge écrasée, caoutchouc éponge écrasé, caoutchouc éponge semi-fermé, résistant aux intempéries, mousse EPDM, EPDM, PRE, mousse ERP, mousse EP, mousse résistante aux intempéries -
N° D’ARTICLE MI11472383
N° MFRZUSA-CESR-235
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
Prix93.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Résistance à la traction
    10 psi
  • Épaisseur
    1/4 po
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif acrylique
  • Type de cellule
    Cellule semi-fermée
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    1 psi (à 25 %)
  • Densité
    6 lb/pi3
  • Fermeté
    Très doux
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    EPDM
  • Forme
    Bande
  • Plage de température
    -70° à 250° F
  • Texture
    Texturé

Aperçu

Description du fabricant
MOUSSE EPDM À CELLULES SEMI-FERMÉES ZUSA-CESR-235
  • EPDM est la mousse la plus résistante aux intempéries, avec une large gamme de compatibilité chimique, de résistance à la vapeur et de bonne plage de température
  • Aussi connue sous le nom de mousse à cellules écrasées, la mousse semi-fermée est hautement conformable comme une mousse à cellules ouvertes, mais forme un joint étanche et empêche l’air, l’eau et les fluides de passer à travers comme une mousse à cellules fermées.