Motion
ZUSA12CR10480-37

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA12CR10480-37

Mousse d’étanchéité, feuille de mousse, rouleau de mousse, joint d’étanchéité en mousse, éponge, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, joint éponge, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, mousse de silicone, silicone, joint haute température, mousse haute température, mousse longue durée, silicone longue durée, mousse de silicone longue durée -
N° D’ARTICLE MI11472388
N° MFRZUSA12CR10480-37
Prix675.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA12CR10480-37

Mousse d’étanchéité, feuille de mousse, rouleau de mousse, joint d’étanchéité en mousse, éponge, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, joint éponge, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, mousse de silicone, silicone, joint haute température, mousse haute température, mousse longue durée, silicone longue durée, mousse de silicone longue durée -
N° D’ARTICLE MI11472388
N° MFRZUSA12CR10480-37
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
Prix675.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    24 po
  • Résistance à la traction
    100 psi
  • Épaisseur
    1/16 po
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif haute température
  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Brun
  • Déflexion par compression
    9 psi (à 25 %)
  • Densité
    29 lb/pi3
  • Fermeté
    Moyen (9 - 13 psi)
  • Grade
    Ensemble de compression basse
  • Matériel
    Silicone
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -100° à 500° F
  • Texture
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA12CR10480-37 PRISE À FAIBLE COMPRESSION
  • Le silicone offre une excellente résistance aux températures élevées et basses, à la compression, aux produits chimiques et aux intempéries
  • Les applications comprennent les joints d’étanchéité, les écrans thermiques, les coupe-feu, les coussins et l’isolation pour une grande variété d’applications
  • Ce silicone reprend sa forme après une compression à long terme ou répétée
  • Il s’agit d’un excellent matériau à utiliser pour créer des dispositifs, de l’équipement et des composants qui doivent durer des années.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon