Motion
PS-PTFE-GF-98

USA INDUSTRIALS INC
PS-PTFE-GF-98

Joint USA PTFE, polytétrafluoroéthylène, téflon, fluoropolymère, rempli de verre -
N° D’ARTICLE MI11472631
N° MFRPS-PTFE-GF-98
Prix212.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
PS-PTFE-GF-98

Joint USA PTFE, polytétrafluoroéthylène, téflon, fluoropolymère, rempli de verre -
N° D’ARTICLE MI11472631
N° MFRPS-PTFE-GF-98
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
Prix212.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po.
  • Résistance à la traction
    2,500 psi
  • Épaisseur
    3/4 po.
  • Absorption d’eau
    0.0002
  • Largeur
    2 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Blanc cassé
  • Densité
    0.080 lb/po3
  • Grade
    Rempli de verre
  • Force d’impact
    2.5 pi-lb/po
  • Matériel
    PTFE
  • Forme
    Barre
  • Plage de température
    -290° à 500 °F

Aperçu

Description du fabricant
PLASTIQUE PTFE REMPLI DE VERRE PS-PTFE-GF-98
  • Le matériau de remplissage en verre rend ce matériau plus résistant et plus résistant à l’abrasion que le PTFE standard.