Spécifications
Dimensions
- Longueur48 po.
- Résistance à la traction9,000 psi
- Épaisseur1/8 po.
- Absorption d’eau0.004
- Largeur12 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéOpaque
- CouleurNoir
- Densité0.043 lb/po3
- GradeStandard
- Force d’impact0.3 pi-lb/po
- MatérielAcrylique moulé
- FormeFeuille
- Plage de température40° à 190 °F
Aperçu
- L’acrylique moulé coloré est utilisé pour les panneaux, les contenants et les barrières.