Motion
PS-PC-SR-54
Polycarbonate de scellement américain, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, acrylique, acrylique moulé, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, plastique transparent, protection éternuement, protection contre la toux, séparateur, barrière, résistant aux rayures, résistant aux UV, résistant aux intempéries -
N° D’ARTICLE MI11473610
N° MFRPS-PC-SR-54
Prix1,009.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Polycarbonate de scellement américain, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, acrylique, acrylique moulé, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, plastique transparent, protection éternuement, protection contre la toux, séparateur, barrière, résistant aux rayures, résistant aux UV, résistant aux intempéries -
N° D’ARTICLE MI11473610
N° MFRPS-PC-SR-54
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
Prix1,009.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 po.
  • Résistance à la traction
    9,700 psi
  • Épaisseur
    1/2 po.
  • Absorption d’eau
    0.0013
  • Largeur
    48 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Effacer
  • Couleur
    Effacer
  • Densité
    0.043 lb/po3
  • Grade
    Résistant aux égratignures et aux rayons UV
  • Force d’impact
    14.0 pi-lb/po
  • Matériel
    Polycarbonate
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -40° à 240 °F

Aperçu

Description du fabricant
POLYC RÉSISTANT AUX ÉGRATIGNURES ET AUX RAYONS UV PS-PC-SR-54
  • Un revêtement dur et transparent offre une protection contre l’abrasion, les produits chimiques, la lumière du soleil et les intempéries.