Motion
PS-PC-ESD-31
Polycarbonate de scellement américain, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, acrylique, acrylique moulé, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, plastique transparent, protection éternuement, protection contre la toux, séparateur, barrière, ESD, décharge électrostatique, antistatique, antistatique, conducteur, isolant -
N° D’ARTICLE MI11473671
N° MFRPS-PC-ESD-31
Prix147.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Polycarbonate de scellement américain, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, acrylique, acrylique moulé, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, plastique transparent, protection éternuement, protection contre la toux, séparateur, barrière, ESD, décharge électrostatique, antistatique, antistatique, conducteur, isolant -
N° D’ARTICLE MI11473671
N° MFRPS-PC-ESD-31
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
Prix147.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po.
  • Résistance à la traction
    9,500 psi
  • Épaisseur
    1/2 po.
  • Absorption d’eau
    0.0013
  • Largeur
    12 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Effacer
  • Couleur
    Effacer
  • Densité
    0.043 lb/po3
  • Grade
    Antistatique
  • Force d’impact
    16.0 pi-lb/po
  • Matériel
    Polycarbonate
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -40° à 240 °F

Aperçu

Description du fabricant
POLYCARBONATE ANTISTATIQUE PS-PC-ESD-31 P
  • Le revêtement antistatique empêche l’accumulation de charges statiques et protège l’équipement sensible contre les dommages.