Spécifications
Dimensions
- Longueur12 po.
- Résistance à la traction13,000 psi
- Épaisseur1 po
- Absorption d’eau0.0075
- Largeur1-1/2 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéOpaque
- CouleurNoir
- Densité0.042 lb/po3
- GradeRempli de verre
- Force d’impact0.6 pi-lb/po
- MatérielNylon 6/6
- FormeBarre
- Plage de température-40° à 230 °F
Aperçu
- Le matériau de remplissage de verre rend ce matériau plus résistant et plus résistant à l’abrasion que le nylon 6/6 standard.