Spécifications
Dimensions
- Longueur10 pi
- Résistance à la traction10 psi
- Épaisseur1/2 po
- Largeur12 po
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- Type de celluleCellule semi-fermée
- CouleurNoir
- Déflexion par compression1 psi (à 25 %)
- Densité6 lb/pi3
- FermetéTrès doux
- GradeStandard
- MatérielEPDM
- FormeRouleau
- Plage de température-70° à 250° F
- TextureTexturé
Aperçu
- EPDM est la mousse la plus résistante aux intempéries, avec une large gamme de compatibilité chimique, de résistance à la vapeur et de bonne plage de température
- Aussi connue sous le nom de mousse à cellules écrasées, la mousse semi-fermée est hautement conformable comme une mousse à cellules ouvertes, mais forme un joint étanche et empêche l’air, l’eau et les fluides de passer à travers comme une mousse à cellules fermées.