Motion
ZUSA-CESR-153

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CESR-153

Rouleau de mousse d’étanchéité USA – Type à cellules semi-fermées, très souple, endos adhésif acrylique, 1/2 po d’épaisseur, 12 po de largeur, 10 pi Longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11475242
N° MFRZUSA-CESR-153
Prix415.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CESR-153

Rouleau de mousse d’étanchéité USA – Type à cellules semi-fermées, très souple, endos adhésif acrylique, 1/2 po d’épaisseur, 12 po de largeur, 10 pi Longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11475242
N° MFRZUSA-CESR-153
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
Prix415.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Résistance à la traction
    10 psi
  • Épaisseur
    1/2 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif acrylique
  • Type de cellule
    Cellule semi-fermée
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    1 psi (à 25 %)
  • Densité
    6 lb/pi3
  • Fermeté
    Très doux
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    EPDM
  • Forme
    Rouleau
  • Plage de température
    -70° à 250° F
  • Texture
    Texturé

Aperçu

Description du fabricant
MOUSSE EPDM À CELLULES SEMI-FERMÉES ZUSA-CESR-153
  • EPDM est la mousse la plus résistante aux intempéries, avec une large gamme de compatibilité chimique, de résistance à la vapeur et de bonne plage de température
  • Aussi connue sous le nom de mousse à cellules écrasées, la mousse semi-fermée est hautement conformable comme une mousse à cellules ouvertes, mais forme un joint étanche et empêche l’air, l’eau et les fluides de passer à travers comme une mousse à cellules fermées.