Spécifications
Dimensions
- Taille des grains0.00047 po
- Longueur6 po.
- Résistance à la traction4,200 psi
- Épaisseur1 po
- Largeur4 po.
Détails
- CouleurNoir
- Propriétés électriquesConductif
- MatérielGraphite
- Température maximale d’aspiration5,000° F
- Température maximale800° F
- Résistivité0.00054 ohms-po
- FormeFeuille
Aperçu
- Le graphite est mieux connu pour sa cote de température élevée
- Le graphite est généralement utilisé pour fabriquer des pièces pour des applications à haute température telles que les joints et les fournaises.