Spécifications
Dimensions
- Allongement2.4
- Longueur36 po.
- Résistance à la traction1,100 psi
- Épaisseur1/16 po.
- Largeur1 po
Détails
- Type de marche arrièreAdhésif acrylique
- CouleurBleu
- Ensemble de compression0.15
- Densité1.25 g/cm3
- Duromètre60A
- GradeMétal détectable
- MatérielBuna-N
- FormeBande
- Résistance à la déchirureLisse
- Plage de température-30° à 250° F
- TextureLisse
- Tolérance d’épaisseur(-0.011 po à +0.011 po)
Aperçu
- Cette formulation contient des agents de remplissage de métal qui permettent au caoutchouc Buna-N d’être ramassé par les systèmes de détection de métal s’ils se déchirent ou tombent dans le flux de processus
- Il est également fabriqué à partir de matériaux conformes à la FDA pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques
- Le Buna-N est idéal pour les applications d’huiles, de graisses, de carburants et de pétrole
- Il fonctionne également bien avec l’eau et les produits chimiques doux et possède d’excellentes propriétés physiques, ce qui le rend robuste et durable.