Spécifications
Dimensions
- Longueur48 po.
- Résistance à la traction11,000 psi
- Épaisseur3/4 po.
- Absorption d’eau0.005
- Largeur24 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéOpaque
- CouleurNoir
- Densité0.042 lb/po3
- GradeRempli de MDS
- Force d’impact1.1 pi-lb/po
- MatérielNylon 6/6
- FormeFeuille
- Plage de température-20° à 200 °F
Aperçu
- Le matériau de remplissage MDS agit comme lubrifiant interne, ce qui rend ce matériau plus glissant et résistant à l’usure par rapport au nylon 6/6 standard.