Motion
BULK-RS-V75-448

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-V75-448

Caoutchouc de scellage des États-Unis, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, joint, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, caoutchouc Viton, Viton, FKM, fluorocarbone -
N° D’ARTICLE MI11481071
N° MFRBULK-RS-V75-448
Prix678.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-V75-448

Caoutchouc de scellage des États-Unis, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, joint, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, caoutchouc Viton, Viton, FKM, fluorocarbone -
N° D’ARTICLE MI11481071
N° MFRBULK-RS-V75-448
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
Prix678.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    1.5
  • Longueur
    24 po.
  • Résistance à la traction
    1,000 psi
  • Épaisseur
    3/16 po.
  • Largeur
    12 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Couleur
    Noir
  • Ensemble de compression
    0.25
  • Densité
    1.90 g/cm3
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Viton
  • Forme
    Feuille
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    -10° à 400° F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.022 po à +0.022 po)

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE CAOUTCHOUC BULK-RS-V75-448 VITON SANS PUBLICITÉ
  • Viton est le choix supérieur pour les applications qui exigent une résistance chimique
  • Il est également excellent pour une utilisation à des températures élevées et avec des huiles.