Motion
BULK-RS-BTL60-18

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-BTL60-18

Caoutchouc de scellement, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, butyle, caoutchouc butyle, isobutylène, isobutylène isoprène -
N° D’ARTICLE MI11481087
N° MFRBULK-RS-BTL60-18
Prix101.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-BTL60-18

Caoutchouc de scellement, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, butyle, caoutchouc butyle, isobutylène, isobutylène isoprène -
N° D’ARTICLE MI11481087
N° MFRBULK-RS-BTL60-18
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
Prix101.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    3
  • Longueur
    36 po.
  • Résistance à la traction
    1,200 psi
  • Épaisseur
    1/4 po.
  • Largeur
    4 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Couleur
    Noir
  • Ensemble de compression
    0.5
  • Densité
    1.35 g/cm3
  • Duromètre
    60A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Butyle
  • Forme
    Bande
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    -40° à 250°F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.026 po à +0.026 po)

Aperçu

Description du fabricant
BANDE DE CAOUTCHOUC BUTYLE BULK-RS-BTL60-18 N° A
  • Le caoutchouc butyle est bien connu pour son imperméabilité à l’air et est souvent utilisé dans des applications étanches à l’air
  • Il est également connu sous le nom d’isobutylène isoprène.