Motion
BULK-RS-RCY60-34

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-RCY60-34

Caoutchouc d’étanchéité américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-intempéries, joint, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur, recyclé, caoutchouc recyclé -
N° D’ARTICLE MI11481232
N° MFRBULK-RS-RCY60-34
Prix670.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-RCY60-34

Caoutchouc d’étanchéité américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-intempéries, joint, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur, recyclé, caoutchouc recyclé -
N° D’ARTICLE MI11481232
N° MFRBULK-RS-RCY60-34
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
Prix670.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    1
  • Longueur
    10 pi
  • Résistance à la traction
    250 psi
  • Épaisseur
    1/4 po.
  • Largeur
    48 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Couleur
    Noir taché
  • Ensemble de compression
    0.99
  • Densité
    1.10 g/cm3
  • Duromètre
    60A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Caoutchouc recyclé
  • Forme
    Rouleau
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    0° à 210°F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.026 po à +0.026 po)

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CAOUTCHOUC RECYCLÉ BULK-RS-RCY60-34 N°
  • Cette formule innovante nous aide à réduire les déchets de l’environnement
  • Cette formulation est dérivée de pneus de rebut et d’autres matériaux qui facilitent une surface plus douce et plus confortable pour les environnements tels que les terrains de jeu, les terrains de sport et les planchers d’hôpital