Motion
ZUSAH2.4X4.3
Joint torique Buna-N - 2.4mm Large 4.3mm DI - Paquet de 100
N° D’ARTICLE MI11482016
N° MFRZUSAH2.4X4.3
Prix13.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Buna-N - 2.4mm Large 4.3mm DI - Paquet de 100
N° D’ARTICLE MI11482016
N° MFRZUSAH2.4X4.3
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
Prix13.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    4.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    9.1 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    2.4 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    100
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005202101

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAH2.4X4.3 O-RING BUNA-N - 2.4MM LARGE
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon