Motion
ZUSAH90918
Joint torique rigide en Buna-N - Dash 918 - Paquet de 100
N° D’ARTICLE MI11483473
N° MFRZUSAH90918
Prix23.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique rigide en Buna-N - Dash 918 - Paquet de 100
N° D’ARTICLE MI11483473
N° MFRZUSAH90918
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
Prix23.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.355 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.587 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.116 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    90A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    100
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005233112

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAH90918 O-RING DUR BUNA-N - TIRET 918
  • Le duromètre dur les rend plus résistants et plus résistants à l’abrasion que le Buna-N standard
  • Cela en fait un joint idéal à des pressions plus élevées
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux