Motion
ZUSAQH70009
Joint torique X-Profile Buna-N - Dash 009 - Paquet de 100
N° D’ARTICLE MI11483548
N° MFRZUSAQH70009
Prix18.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique X-Profile Buna-N - Dash 009 - Paquet de 100
N° D’ARTICLE MI11483548
N° MFRZUSAQH70009
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
Prix18.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.176 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.348 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.070 po
  • Forme de la section transversale
    X
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    100
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005319892

Aperçu

Description du fabricant
O-RING ZUSAQH70009 X-PROFILE BUNA-N - DA
  • Également appelés joints toriques, ces joints toriques ont quatre points de contact minces et offrent une friction plus faible contre les composants mobiles, ce qui les rend bien adaptés aux applications dynamiques
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif