Motion
ZUSAV3X102
Joint torique Viton - 3mm Large 102mm DI - Paquet de 2
N° D’ARTICLE MI11484321
N° MFRZUSAV3X102
Prix18.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Viton - 3mm Large 102mm DI - Paquet de 2
N° D’ARTICLE MI11484321
N° MFRZUSAV3X102
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
Prix18.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    102 mm
  • Extérieur Diamètre  
    108 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    3 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    2
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005280499

Aperçu

Description du fabricant
JOINT O-RING ZUSAV3X102 VITON - 3MM LARGE 102MM
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées