Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.237 po
- Extérieur Diamètre0.443 po
Détails
- CouleurBrun
- Section transversale0.103 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre75A
- GradeStandard
- MatérielViton
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis50
- Plage de température-15° à 400° F
- CUP_NON193005297367
Aperçu
- Couleur brune pour une identification facile sur les joints toriques noirs
- Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées