Motion
ZUSAVB75341
Joint torique Viton brun - Dash 341 - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11484793
N° MFRZUSAVB75341
Prix13.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Viton brun - Dash 341 - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11484793
N° MFRZUSAVB75341
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
Prix13.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    3.475 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.895 po

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Section transversale
    0.210 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005299231

Aperçu

Description du fabricant
JOINT O-RING ZUSAVB75341 EN VITON BRUN - 34
  • Couleur brune pour une identification facile sur les joints toriques noirs
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées